曜日別特売
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181697

【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色コン
サイズM
内容量1着注文コード03181697品番1460
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア。NEWバンザイカット、大容量の左胸マルチポケット、ウエスト脇ゴム仕様

色
コン
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
54
仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン、背あてメッシュ、左袖ペン差し、左胸携帯電話収納ポケット、背中ノーフォーク仕様、便利な内ポケット付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1460シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
63
機能
帯電防止素材
生地
ツイル(帯電防止)
色番
10
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする