曜日別特売
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749

※立体裁断のバンザイカット

1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749
1460 【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 03181749

【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色グレー
サイズL
内容量1着注文コード03181749品番1460
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア。NEWバンザイカット、大容量の左胸マルチポケット、ウエスト脇ゴム仕様

色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56.5
仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン、背あてメッシュ、左袖ペン差し、左胸携帯電話収納ポケット、背中ノーフォーク仕様、便利な内ポケット付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1460シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
65
機能
帯電防止素材
生地
ツイル(帯電防止)
色番
20
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする