- 色
- モスグリーン
- サイズ
- M
- 胸囲(cm)
- 111
- 肩幅(cm)
- 50.5
- 袖丈(cm)
- 54
- 仕様
- 樹脂ファスナー、樹脂ボタン、背あてメッシュ、左袖ペン差し、左胸携帯電話収納ポケット、背中ノーフォーク仕様、便利な内ポケット付
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- シリーズ
- 1460シリーズ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 着丈(cm)
- 63
- 機能
- 帯電防止素材
- 生地
- ツイル(帯電防止)
- 色番
- 61
- 名入れ
- 可
- 職業別シーン
- 鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ