曜日別特売
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819

 

8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181819

【加工可】8031 ジャケット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色クーガー
サイズM
内容量1着注文コード03181819品番8031
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ

色
クーガー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
仕様
1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.袖アームタック 4.袖ペンポケット(左) 5.脇両サイド逆玉ポケット 6.内ポケット 7.胸ペンさし(左)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
ウォッシュ8030シリーズ
混率(%)
綿100
バスト(cm)
112
生地
チノクロス(製品洗い)
色番
17
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40389955
2026-09-18
用途: 内装
運輸・通信業

丈夫で収納もたくさんあります。何度か洗ったらさらに動きやすくなりました。

対象商品 : 40389982
2022-11-01
用途: 樹脂切削加工

樹脂切削時に静電気でキリコが付くのでなるべく綿、大きな成形品を抱えるので傷防止のためボタン・ファスナー等露出していない。
この条件で探してこのジャケットにたどり着きました、ほぼ満足です。
ただちょっと残念、手首の調整が欲しかった。
なので100均でスナップボタン買って増設してますw

対象商品 : 40389955
2022-12-09
用途: 作業服として

サイズもぴったりで作業もしやすい。溶接を行うので綿素材菜緒でよい好きカラーなので気にいてる

対象商品 : 40389955
2015-10-23
用途: 普段着
有限会社 道央損保鑑定 様

主に軽作業時に着用しています。着心地と見た目も悪くないので事務室でも着ています。洗濯後の乾燥も早い方だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする