曜日別特売
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181862

8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181862
8031 【加工可】8031 ジャケット バートル 03181862

【加工可】8031 ジャケット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色シルバー
サイズM
内容量1着注文コード03181862品番8031
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ

色
シルバー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
仕様
1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.袖アームタック 4.袖ペンポケット(左) 5.脇両サイド逆玉ポケット 6.内ポケット 7.胸ペンさし(左)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
ウォッシュ8030シリーズ
混率(%)
綿100
バスト(cm)
112
生地
チノクロス(製品洗い)
色番
5
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40389955
2026-09-18
用途: 内装
運輸・通信業

丈夫で収納もたくさんあります。何度か洗ったらさらに動きやすくなりました。

対象商品 : 40389982
2022-11-01
用途: 樹脂切削加工

樹脂切削時に静電気でキリコが付くのでなるべく綿、大きな成形品を抱えるので傷防止のためボタン・ファスナー等露出していない。
この条件で探してこのジャケットにたどり着きました、ほぼ満足です。
ただちょっと残念、手首の調整が欲しかった。
なので100均でスナップボタン買って増設してますw

対象商品 : 40389955
2022-12-09
用途: 作業服として

サイズもぴったりで作業もしやすい。溶接を行うので綿素材菜緒でよい好きカラーなので気にいてる

対象商品 : 40389955
2015-10-23
用途: 普段着
有限会社 道央損保鑑定 様

主に軽作業時に着用しています。着心地と見た目も悪くないので事務室でも着ています。洗濯後の乾燥も早い方だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする