- 色
- キャメル
- サイズ
- 3L
- 肩幅(cm)
- 52
- 袖丈(cm)
- 62
- 着丈(cm)
- 70
- 仕様
- 1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.袖アームタック 4.袖ペンポケット(左) 5.脇両サイド逆玉ポケット 6.内ポケット 7.胸ペンさし(左)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- シリーズ
- ウォッシュ8030シリーズ
- 混率(%)
- 綿100
- バスト(cm)
- 124
- 生地
- チノクロス(製品洗い)
- 色番
- 24
- 名入れ
- 可
- 職業別シーン
- 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
- サービス分類
- 名入れ