曜日別特売
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977

※長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット。

1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977
1500 【加工可】長袖ブルゾン ジーベック 03181977

【加工可】長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズM
内容量1着注文コード03181977品番1500
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
56
仕様
ファスナーポケット、左胸ポケット脇ペン差し付き、胸フラップポケット/面ファスナー仕様、左袖ペン差し、左右内ポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き、裾2段階調整できるアジャスー付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
着丈(cm)
63
寸法(cm)
両脇:幅13.5×深さ14.5
機能
ストレッチ、帯電防止
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12.5×20
エコマーク認定番号
21103005
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする