バートル
【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
M
種別
長袖ブルゾン
注文コード
03182099
品番
8101-5-M
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
シルバー
サイズ
M
質量(g)
610
胸囲(cm)
110
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63
名入れ
可
サービス分類
名入れ