バートル
【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
3L
種別
長袖ブルゾン
注文コード
03182126
品番
8101-5-3L
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
シルバー
サイズ
3L
質量(g)
610
胸囲(cm)
122
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
名入れ
可
サービス分類
名入れ