曜日別特売
8105-5-3L 【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 03182248

8105-5-3L 【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 03182248
8105-5-3L 【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 03182248
8105-5-3L 【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ バートル 03182248

【加工可】作業服 8101シリーズ長袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・種別など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
3L
種別
長袖シャツ
注文コード
03182248
品番
8105-5-3L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
種別
長袖シャツ
色
シルバー
サイズ
3L
質量(g)
600
胸囲(cm)
120
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
79
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-30
用途: 荷役、運転、軽作業等

思っていたよりも生地が厚手だった
ゴワゴワしていて作業するには不適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする