曜日別特売
1600 【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 ジーベック 03182300

1600 【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 ジーベック 03182300
1600 【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 ジーベック 03182300
1600 【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 ジーベック 03182300
1600 【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 ジーベック 03182300

【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズM
内容量1着注文コード03182300品番1600
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

5ポケットの収納力
立体裁断で腕の動きをスムーズにするNEWバンザイカットに、さらに動きやすく進化したNEWプリーツロンを採用。
落下の心配がないファスナー付き5ポケット仕様で収納力もアップして、タフな現場から工場作業までオールマイティーにサポートします。
丈夫でシワになりにくく緩かな素材。
逆立ちしても落ちない、安心機能5つのポケット全てにファスナー付きで安心。
立体裁断で動きやすい。NEWバンザイカットで作業性が向上。
背中NEWプリーツ採用しています。NEWプリーツロンは5cmの伸び幅で激しい動きに対応。
右胸の上部ポケットは、深めで長いものもすっぽり収納。
前タテなしのフロントファスナー仕様でシャープなフロントに。
ハイグレードの「Xシリーズ」専用の立体ブランドネームタグ。
左胸には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
袖口には丈夫な金属ドット釦を隠しボタン仕様で使用しています。
左胸ポケットには使い分けできるペン差し専用ポケット付き。ペン差し専用ポケットなので便利に使い分けができます。
背メッシュ・衿に赤ニットラインテープ採用。

色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
56.5
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90・綿10
着丈(cm)
63
素材
裏綿ツイル
色番
22
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×15.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12.5×17
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする