- 混率(%)
- 複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
- 色
- シルバー
- サイズ
- 3XL
- 肩幅(cm)
- 53.5
- 袖丈(cm)
- 63
- 着丈(cm)
- 70
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ジャケット
- 機能
- 制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚
- 裾廻り(cm)
- 122
- バスト(cm)
- 130
- 素材
- ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ