曜日別特売
C1000526 アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE 03341760

C1000526 アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE 03341760
C1000526 アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE 03341760
C1000526 アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE 03341760
C1000526 アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE 03341760
C1000526 アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE 03341760

アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341760
品番
C1000526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ふわふわのシリコン素材でできた音楽好きなアヒルのナイトライトです。お部屋を柔らかな光で包みます。3段階の明るさ調節機能付きで、ナイトライトとして、様々なシーンで活躍。USB充電式で、どこでも気軽に使えるので、忙しい毎日を過ごすあなたにもおすすめです。

用途
音楽好きなアヒルナイトライトで心地よい眠りに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×135×126
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200
使用時間(時間)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする