曜日別特売
C1000519 アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09 CRECOTE 03341769

アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341769
品番
C1000519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

頭に花を飾った可愛らしいアヒルの形のナイトライトです。柔らかなシリコン素材でできており、触り心地も抜群。3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍します。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。

用途
お花がのったアヒルが灯す、癒やしのナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
157
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×131×147
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
1200
使用時間(時間)
低輝度/23、中輝度/9、高輝度/4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする