曜日別特売
C1000529 アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE 03341778

C1000529 アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE 03341778
C1000529 アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE 03341778
C1000529 アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE 03341778
C1000529 アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE 03341778

アヒル Night Light Smart NA-127 A017

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341778
品番
C1000529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

スマホを持ちながら微笑むアヒルのナイトライトです。柔らかな光と可愛らしい姿が、お部屋を癒やしの空間に。ベッドサイドに置いておけば、眠る前にスマホを見る時間も楽しくなります。シリコン素材でできており、触り心地も抜群です。

用途
心地よい光で癒されるナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×104×106
バッテリー容量(mAh)
1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする