曜日別特売
C1000521 アヒル Night Light NA-119 XW CRECOTE 03341821

アヒル Night Light NA-119 XW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341821
品番
C1000521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ふわふわのシリコン素材でできたアヒルの形のナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさを調節でき、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。

用途
あたたかい光が心を癒す、ふわふわアヒルのナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
162
電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×100×116
バッテリー容量(mAh)
800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする