曜日別特売
C1000520 アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY CRECOTE 03341839

C1000520 アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY CRECOTE 03341839
C1000520 アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY CRECOTE 03341839
C1000520 アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY CRECOTE 03341839

アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341839
品番
C1000520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ふわふわのシリコン素材でできた帽子をかぶったアヒル型のナイトライトです。帽子は取り外し可能なので、その日の気分で色々なコーディネートが楽しめます。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。

用途
帽子をかぶったアヒルが灯す、自分だけの癒し空間に。
付属品
USBケーブル、帽子
質量(g)
172
電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×100×116
バッテリー容量(mAh)
800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする