同社は工具箱として展開するシリーズがちゃんとあるのですが、おそらく釣具などを入れる事を想定したであろうこの商品が個人的にはヒットでした。日本製で耐久性や精度の良さもさることながら、中皿の位置が高めに設定されているのでかさ張る物を入れても中皿を付けて蓋を閉じる事ができます。中皿はあくまで小物用として割り切り、下のスペースを目一杯使えるようにする配置がとても重宝しています。中皿も浅すぎる物や大きさが半分程しか無い物、取っ手を付ける為に穴が空いている物など入れた物が走っているうちにこぼれてしまわないか心配になる物が多い中、こちらは穴無しで十分な皿の深さがあります。似たような商品はたくさんありますが、幅や長さに対して容量を確保出来ている商品は他に見つけられませんでした。見た目も滑らかなので車のラゲッジスペースに置いても傷を付ける心配もしないで済むのは良いですね。
似たような製品はいろいろありますが、リングスターの製品は頑丈にできています。
質感もよく長持ちします。
この透明は中に何が入っているものがわかるので使いやすいです。
値段とサイズに満足です。中皿はあるとやはり便利です。樹脂は床を傷つけないので部屋の中でも気にせず使えます。
中皿がある事で細かい物がひとつのケースに整理出来て仕事がはかどります。物がしっかりしているので安心して仕事で使用出来ます。青色透明の種類もあると色違いで欲しいです。
電工ペンチ、半田ゴテ、各サイズのギボシ・配線、ヒューズ、電源取り出し等、クルマのメンテナンス工具とは別にしておくBOXが、しかも中身の分かるものが欲しかった。中棚の収納性も蓋の天井高さと相まって、具合がよろしいです。樹脂製品なので、耐久性は期待していません。リピート決定です!
丈夫なのでよろしいのでは?と思います。実際自分が利用しているものではないので、正直なところは分かりません。この品物のコード番号指定でたのんだものです。