ツールボックス Vario M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449726 品番5901238256670
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。

用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる 材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)5 サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿なし 容量(L)38 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 色(本体) 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)301 対角(mm)722 外寸法・奥行(mm)585

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする