ツールボックス Profi L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449769 品番5901238256533
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。

用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.248 Red サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする