ツールボックス Expert S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449805 品番5901238258254
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。

用途中型ツールや小物の収納と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.1 Red サイズS 容量(L)15.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする