ツールボックス Expert M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449821 品番5901238258278
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。

用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)6.2 サイズM 容量(L)38.52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする