ボックス Plus 2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03449830 品番5901238256557
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。コネクターシステムにより、どのQbrick System ONE Boxでもマルチエレメントセットを作成することができます。大容量とオープン設計で、準外のサイズや直接アクセスが必要なアイテムの運搬が可能です。英語商品名は [ ONE Box 2.0 Plus Red ]です。

用途機械的耐久性が必要な環境での使用。大きさや形が異なるアイテムの運搬と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)2.65 容量(L)35 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×535×222 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×576×237 対角(mm)660

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする