50型パブリックディスプレイ/3840×2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカ/〔3年保証〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03450715 品番LCD-M501-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。24時間連続使用の耐久性を備えた、見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。

表面処理アンチグレア コントラスト比4000:1 解像度3840×2160 入力端子DisplayPortコネクタ×1、HDMIコネクタ×2、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 色(本体)ブラック モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする