※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は呼び径・スプール形式・記号など29種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 呼び径
- 3/8
- スプール形式
- [2]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[G]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03491822
- 品番
- JSP-G03-2CG-40-X
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥91,740販売価格(税別)
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。