※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
シート形電磁操作弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オプション
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オプション
DINコネクタ形(ランプ無)
注文コード
03492662
品番
JSC-G01-2C-10-C
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥40,711
販売価格(税別)
¥
37,010
バスケットに入れる
シート形電磁操作弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様
デザイン番号:10
オプション
DINコネクタ形(ランプ無)
種類
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
記号
電圧記号:[B]ソレノイド記号表参照
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※画像は代表画像を使用しています。