※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は呼び径・スプール形式・記号など29種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 呼び径
- 1/4
- スプール形式
- [4]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[NR]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03492917
- 品番
- JSP-G02-4CP-40-NR
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥95,260販売価格(税別)
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。