LS-G03-4CP-10-N 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03492987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G03-4CP-10-N 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03492987
LS-G03-4CP-10-N 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03492987
LS-G03-4CP-10-N 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03492987

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁LS-G03-4CP-10-N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
記号オプション記号:[N]オプション記号表参照
オプション記号:[N]オプション記号表参照
オプション記号:[E]オプション記号表参照
オプション記号:[EN]オプション記号表参照
オプション記号:[ENR]オプション記号表参照
オプション記号:[NR]オプション記号表参照
オプション記号:[無記号]オプション記号表参照
作動方式【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
スプール形式4
内容量1台注文コード03492987品番LS-G03-4CP-10-N
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥86,460
販売価格(税別)
¥78,600

メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。
高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。
PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。
最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。

作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
記号
オプション記号:[N]オプション記号表参照
スプール形式
4
仕様
デザイン番号:10
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
3/8
電圧(V)
DC24
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
16
接続方法
ガスケット取付形
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16
最高切換頻度(min-1)
120
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※最大流量は機種や圧力によって異なります。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする