F-JCA-G03-0-20 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業 03493179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-JCA-G03-0-20 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業 03493179
F-JCA-G03-0-20 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業 03493179

方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁F-JCA-G03-0-20

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
呼び径3/8
質量(kg)1.7
最大流量(L/min)60
内容量1台注文コード03493179品番F-JCA-G03-0-20
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥24,068
販売価格(税別)
¥21,880

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

質量(kg)
1.7
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
60
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
仕様
デザイン番号:20
種類
ライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0[0]
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする