JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310
JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310
JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310
JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310
JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310
JS-G01-2BB-12-G 方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業 03493310

方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁JS-G01-2BB-12-G

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は記号・作動方式が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
記号
電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[G]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
注文コード
03493310
品番
JS-G01-2BB-12-G
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥46,530
販売価格(税別)
¥42,300

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。

作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
記号
電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[G]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
仕様
デザイン番号:[呼び径]01(1/8)【25MPa{255kgf/cm2}シリーズの場合】
種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1/8
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
スプール形式
[2]モデル表参照
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする