方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁

方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 - ダイキン工業

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。

仕様
デザイン番号:[呼び径]01(1/8)【25MPa{255kgf/cm2}シリーズの場合】
種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1/8
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
スプール形式
[2]モデル表参照
内容量
1台
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全7種類を絞り込む
作動方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490912JS-G01-2BA-12-V【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[V]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥73,000
¥41,900
¥46,090(税込)
50日以内出荷
返品不可
03491210JS-G01-2CN-12【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[N]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥91,400
¥53,320
¥58,652(税込)
50日以内出荷
返品不可
03492470JS-G01-2CQ-12-V【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[Q]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[V]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥91,400
¥53,320
¥58,652(税込)
50日以内出荷
返品不可
03493310JS-G01-2BB-12-G【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[G]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥73,000
¥42,300
¥46,530(税込)
50日以内出荷
返品不可
03493529JS-G01-2BN-12【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[N]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥75,500
¥44,250
¥48,675(税込)
50日以内出荷
返品不可
03494247JS-G01-2CP-12-V【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[V]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥91,400
¥53,320
¥58,652(税込)
50日以内出荷
返品不可
03496941JS-G01-2BN-12-V【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[N]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[V]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
¥75,500
¥44,250
¥48,675(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする