MEV20BLFF6D200-X2 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業 03493870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEV20BLFF6D200-X2 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業 03493870
MEV20BLFF6D200-X2 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業 03493870

比例弁電磁比例切換弁MEV20BLFF6D200-X2

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は呼び径・スプール形式・仕様など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
1(ポート)
スプール形式
[D]スプール形式表参照
仕様
●ドレン:内部ドレン形●リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形
注文コード
03493870
品番
MEV20BLFF6D200-X2
参考基準価格(税別)¥516,000販売価格(税込)¥273,130
販売価格(税別)
¥248,300

圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。
マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。

呼び径
1(ポート)
記号
定格流量:[200]定格流量表参照
圧力(MPa[kgf/cm2])
スプール差圧:0.6[6]
パイロット方式
外部パイロットポートX2付
スプール形式
[D]スプール形式表参照
仕様
●ドレン:内部ドレン形●リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形
オプション
最大流量調整ねじ無
種類
電磁比例切換弁
取り付け形状
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
機構
流量調整:比例制御用
ソレノイド
DC24Vソレノイド
注意
※減圧形圧力補償弁(MDM)およびバイパス形圧力補償弁(MUV)のアンロード圧力記号が3(差圧0.3MPa)と組み合わせて使用する場合は、外部パイロットポート付(X2)を選定して外部パイロット圧力にてご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする