比例弁電磁比例切換弁

比例弁電磁比例切換弁 - ダイキン工業比例弁電磁比例切換弁 - ダイキン工業

圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。
マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。

種類
電磁比例切換弁
取り付け形状
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
機構
流量調整:比例制御用
内容量
1台
注意
※減圧形圧力補償弁(MDM)およびバイパス形圧力補償弁(MUV)のアンロード圧力記号が3(差圧0.3MPa)と組み合わせて使用する場合は、外部パイロットポート付(X2)を選定して外部パイロット圧力にてご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
全24種類を絞り込む
呼び径
記号
スプール形式
24種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
記号
圧力(MPa[kgf/cm2])
パイロット方式
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490616MEV12BLFF6C75-X21/2(ポート)定格流量:[75]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]外部パイロットポートX2付[C]スプール形式表参照
¥372,000
¥187,400
¥206,140(税込)
50日以内出荷
返品不可
03491122MEV20BLFF6A80-T31(ポート)定格流量:[80]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥498,000
¥237,800
¥261,580(税込)
50日以内出荷
返品不可
03492436MEV12BLFF6F75-T31/2(ポート)定格流量:[75]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[F]スプール形式表参照
¥301,000
¥149,100
¥164,010(税込)
50日以内出荷
返品不可
03492628MEV12BLFF6A50-MN1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥400,000
¥204,500
¥224,950(税込)
50日以内出荷
返品不可
03493161MEV32BLFF6O4001 1/2(ポート)定格流量:[400]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[O]スプール形式表参照
¥728,000
¥403,400
¥443,740(税込)
65日以内出荷
返品不可
03493441MEV12BLFF6F50-T31/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[F]スプール形式表参照
¥301,000
¥149,100
¥164,010(税込)
50日以内出荷
返品不可
03493660MEV12BLFF6R25-H1 1/4(ポート)定格流量:[250]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[R]スプール形式表参照
¥398,000
¥199,500
¥219,450(税込)
50日以内出荷
返品不可
03493870MEV20BLFF6D200-X21(ポート)定格流量:[200]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]外部パイロットポートX2付[D]スプール形式表参照
¥516,000
¥248,300
¥273,130(税込)
50日以内出荷
返品不可
03494256MEV12BLFF6C50-X2H1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]外部パイロットポートX2付[C]スプール形式表参照
¥469,000
¥230,000
¥253,000(税込)
50日以内出荷
返品不可
03494728MEV16BLFF6F100-X23/4(ポート)定格流量:[100]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]外部パイロットポートX2付[F]スプール形式表参照
¥341,000
¥163,600
¥179,960(税込)
50日以内出荷
返品不可
03494902MEV12BLFF3A50-X2N1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.3[3]外部パイロットポートX2付[A]スプール形式表参照
¥360,000
¥180,800
¥198,880(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495376MEV16BLFF6A100-N3/4(ポート)定格流量:[100]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥407,000
¥197,500
¥217,250(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495699MEV12BLFF6R751/2(ポート)定格流量:[75]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[R]スプール形式表参照
¥362,000
¥181,400
¥199,540(税込)
50日以内出荷
返品不可
03496171MEV25BLFF6C1251 1/4(ポート)定格流量:[125]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[C]スプール形式表参照
¥659,000
¥361,700
¥397,870(税込)
65日以内出荷
返品不可
03496347MEV12BLFF6C25-NH1/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[C]スプール形式表参照
¥398,000
¥199,500
¥219,450(税込)
50日以内出荷
返品不可
03496636MEV12BLFF6O25-N1/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.3[3]内部パイロット形[O]スプール形式表参照
¥306,000
¥150,600
¥165,660(税込)
50日以内出荷
返品不可
03497422MEV12BLFF6A50-H1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥352,000
¥175,600
¥193,160(税込)
50日以内出荷
返品不可
03497772MEV12BLFF6A50-X2H1/2(ポート)定格流量:[50]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]外部パイロットポートX2付[A]スプール形式表参照
¥396,000
¥198,900
¥218,790(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498000MEV20BLFF6P200-T31(ポート)定格流量:[200]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[P]スプール形式表参照
¥516,000
¥248,300
¥273,130(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498648MEV12BLFF6A25-H1/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥352,000
¥175,600
¥193,160(税込)
50日以内出荷
返品不可
03498666MEV12BLFF6A25-NH1/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥352,000
¥175,600
¥193,160(税込)
50日以内出荷
返品不可
03500179MEV12BLFF3A251/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.3[3]内部パイロット形[A]スプール形式表参照
¥352,000
¥204,200
¥224,620(税込)
50日以内出荷
返品不可
03500477MEV12BLFF6C75-MN1/2(ポート)定格流量:[75]定格流量表参照スプール差圧:0.6[6]内部パイロット形[C]スプール形式表参照
¥362,000
¥181,400
¥199,540(税込)
50日以内出荷
返品不可
03500608MEV12BLFF3O251/2(ポート)定格流量:[25]定格流量表参照スプール差圧:0.3[3]内部パイロット形[O]スプール形式表参照
¥306,000
¥150,600
¥165,660(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする