曜日別特売
JSC-G01-2D-10-CL シート形電磁操作弁 ダイキン工業 03494010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-G01-2D-10-CL シート形電磁操作弁 ダイキン工業 03494010
JSC-G01-2D-10-CL シート形電磁操作弁 ダイキン工業 03494010
JSC-G01-2D-10-CL シート形電磁操作弁 ダイキン工業 03494010

シート形電磁操作弁JSC-G01-2D-10-CL

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品はオプションが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オプション
DINコネクタ形(ランプ付)
注文コード
03494010
品番
JSC-G01-2D-10-CL
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥54,032
販売価格(税別)
¥49,120

シート形電磁操作弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。

仕様
デザイン番号:10
オプション
DINコネクタ形(ランプ付)
種類
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
記号
電圧記号:[B]ソレノイド記号表参照
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする