※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 記号
- 電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[V]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
- 作動方式
- 【スプール】スプリングセンタ形
- 注文コード
- 03494247
- 品番
- JS-G01-2CP-12-V
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥58,652販売価格(税別)
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。