※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
方向制御弁Ⅰ手動操作弁
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
3/8
3/8
3/4
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03494457
品番
DMO4-3G03-5C
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥53,669
販売価格(税別)
¥
48,790
バスケットに入れる
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
高圧時でもレバー操作が容易にできます。
呼び径
3/8
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
方向数:4方向弁
種類
Dシリーズ手動操作弁
位置数
3位置弁
接続方法
ガスケット取付形
スプール形式
画像を参照してください。
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。