方向制御弁Ⅰ手動操作弁

方向制御弁Ⅰ手動操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ手動操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ手動操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ手動操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ手動操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ手動操作弁 - ダイキン工業

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
高圧時でもレバー操作が容易にできます。

仕様
方向数:4方向弁
種類
Dシリーズ手動操作弁
位置数
3位置弁
接続方法
ガスケット取付形
スプール形式
画像を参照してください。
内容量
1台
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
作動方式
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03494457DMO4-3G03-5C3/8【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥83,300
¥48,790
¥53,669(税込)
45日以内出荷
返品不可
03496286DMO4-3G06-3C3/4【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥114,000
¥67,400
¥74,140(税込)
45日以内出荷
返品不可
03496329F-DMO4-3G06-2N3/4【スプール】ノースプリング形(デテント付)りん酸エステル系作動油
¥160,000
¥93,800
¥103,180(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする