※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する記号オプション記号:[E]オプション記号表参照
オプション記号:[E]オプション記号表参照
オプション記号:[EN]オプション記号表参照
オプション記号:[ENR]オプション記号表参照
オプション記号:[N]オプション記号表参照
オプション記号:[NR]オプション記号表参照
オプション記号:[無記号]オプション記号表参照
作動方式【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
内容量1台注文コード03494859品番LS-G03-3CP-10-E
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥84,700販売価格(税別)
メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。
高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。
PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。
最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。