JCA-F06-01-20 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業 03496311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCA-F06-01-20 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業 03496311
JCA-F06-01-20 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業 03496311

方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁JCA-F06-01-20

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
呼び径3/4
質量(kg)3.7
最大流量(L/min)200
内容量1台注文コード03496311品番JCA-F06-01-20
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥43,670
販売価格(税別)
¥39,700

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

質量(kg)
3.7
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
200
接続方法
フランジ接続形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
デザイン番号:20
種類
ライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.01[0.1]
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする