F-JP-G03-3B-10 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業 03496320

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-JP-G03-3B-10 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業 03496320
F-JP-G03-3B-10 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業 03496320
F-JP-G03-3B-10 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業 03496320
F-JP-G03-3B-10 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業 03496320

方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
作動方式【スプール】スプリングオフセット形
スプール形式[3]スプール形式表参照
内容量1台注文コード03496320品番F-JP-G03-3B-10
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥97,240
販売価格(税別)
¥88,400

方向制御弁Iパイロット操作切換弁です。

作動方式
【スプール】スプリングオフセット形
適合流体
りん酸エステル系作動油
スプール形式
[3]スプール形式表参照
仕様
デザイン番号:10
種類
Jシリーズパイロット操作切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
注意
※スプール作動方式がB形の場合、Yポートはドレンポートとし、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする