方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁

方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 - ダイキン工業

方向制御弁Iパイロット操作切換弁です。

仕様
デザイン番号:10
種類
Jシリーズパイロット操作切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※スプール作動方式がB形の場合、Yポートはドレンポートとし、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03496320F-JP-G03-3B-10【スプール】スプリングオフセット形りん酸エステル系作動油[3]スプール形式表参照
¥161,000
¥88,400
¥97,240(税込)
50日以内出荷
返品不可
03497239JP-G03-8C-10【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油/水・グリコール系作動油[8]スプール形式表参照
¥116,000
¥63,800
¥70,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03500222JP-G03-3C-10【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油/水・グリコール系作動油[3]スプール形式表参照
¥116,000
¥63,800
¥70,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする