F-DMO4-3G06-2N 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03496329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-DMO4-3G06-2N 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03496329
F-DMO4-3G06-2N 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03496329
F-DMO4-3G06-2N 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03496329
F-DMO4-3G06-2N 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03496329
F-DMO4-3G06-2N 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業 03496329

方向制御弁Ⅰ手動操作弁

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
呼び径3/4
作動方式【スプール】ノースプリング形(デテント付)
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
【スプール】スプリングセンタ形
内容量1台注文コード03496329品番F-DMO4-3G06-2N
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥103,180
販売価格(税別)
¥93,800

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
高圧時でもレバー操作が容易にできます。

呼び径
3/4
作動方式
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
適合流体
りん酸エステル系作動油
仕様
方向数:4方向弁
種類
Dシリーズ手動操作弁
位置数
3位置弁
接続方法
ガスケット取付形
スプール形式
画像を参照してください。
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする