※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁
JCA-T06-01-20
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
3/4
3/8
3/4
3
質量(kg)
1.7
1.7
3.7
62.5
最大流量(L/min)
200
60
200
1600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03497020
品番
JCA-T06-01-20
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥17,226
販売価格(税別)
¥
15,660
バスケットに入れる
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
質量(kg)
1.7
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
200
接続方法
ねじ接続形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
デザイン番号:20
種類
ライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.01[0.1]
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。