※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
【スプール】スプリングオフセット形
【スプール】スプリングセンタ形
スプール形式
[8]スプール形式表参照
[3]スプール形式表参照
[8]スプール形式表参照
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03497239
品番
JP-G03-8C-10
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥70,180
販売価格(税別)
¥
63,800
バスケットに入れる
方向制御弁Iパイロット操作切換弁です。
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
スプール形式
[8]スプール形式表参照
仕様
デザイン番号:10
種類
Jシリーズパイロット操作切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
注意
※スプール作動方式がB形の場合、Yポートはドレンポートとし、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。