OUTDOOR CASES TYPE3000RPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03497615 品番-
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。

仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67 アズワン品番67-7286-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする