ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。
内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。