※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
シート形電磁操作弁
JSC-G01-2D-10
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オプション
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オプション
リード線形
注文コード
03497781
品番
JSC-G01-2D-10
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥34,331
販売価格(税別)
¥
31,210
バスケットに入れる
シート形電磁操作弁です。
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様
デザイン番号:10
オプション
リード線形
種類
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
記号
電圧記号:[B]ソレノイド記号表参照
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※画像は代表画像を使用しています。