※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は呼び径・スプール形式・仕様など24種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 呼び径
- 1/2(ポート)
- スプール形式
- [A]スプール形式表参照
- 仕様
- ●ドレン:内部ドレン形●リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形
- 注文コード
- 03500179
- 品番
- MEV12BLFF3A25
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥224,620販売価格(税別)
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。
マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。