※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
[240x188x163mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562894
品番
EA657-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×246×174
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-130
質量(kg)
1.6
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
174(H)
外寸法・奥行(mm)
246
IP等級
67