※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
[557x429x316mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562982
品番
EA657-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,160
販売価格(税別)
¥
85,600
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×492×352
エスコ品番
EA657-162
質量(kg)
11.8
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
352(H)
外寸法・奥行(mm)
492
IP等級
67